Startseite

SIEMENS - SIE3RH29211DA02 CONTAUS.LAT.2R S0,VT - 3RH29211DA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790278

Artikelnummer

SIE3RH29211DA02

Herstellernummer

3RH29211DA02

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: blocchetto di contatti ausiliari laterale
    • Contatti: 2 NC, 1 NC, 1 NO
    • Montaggio: senza attrezzi, compatibile con tutte le grandezze costruttive
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Varianti: montaggio frontale o laterale, fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Contatti forzati: disponibili per contattori ausiliari 3RH o contatti speculari per contattori di potenza 3RT

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare senza attrezzi
    • Efficienza garantita grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Flessibilità con varianti di montaggio e tipi di contatti
    • Soluzione sempre attuale per le necessità del circuito di comando

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie