Startseite

SIEMENS - SIE3RH29161XA220MA0 AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC - 3RH29161XA220MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209911444

Artikelnummer

SIE3RH29161XA220MA0

Herstellernummer

3RH29161XA220MA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 2 NO + 2 NC
    • Numeri di contatto: 53/54, 61/62, 71/72, 83/84
    • Variazione di corrente: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
    • Morsetti: a vite
    • Compatibile con: Contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Montaggio: frontale o laterale
    • Contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Contatti a guida forzata disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Efficienza e modularità grazie al sistema SIRIUS
    • Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla per una maggiore flessibilità
    • Adatto per contattori di potenza e ausiliari per una vasta gamma di applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie