SIEMENS - SIE3RH29161FA22 AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC - 3RH29161FA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209911437
Artikelnummer
SIE3RH29161FA22
Herstellernummer
3RH29161FA22
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Dimensioni dei morsetti: morsetti a vite
- Compatibilità: Contattori 3RT2 e 3RH2
- Variante di montaggio: frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Possibilità di elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari
- Facile e veloce installazione senza attrezzi
- Flessibilità di montaggio a seconda delle esigenze
- Massima efficienza e sempre aggiornato grazie al sistema modulare SIRIUS
- Affidabilità garantita con morsetti a vite e morsetti a molla
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


