SIEMENS - SIE3RH29112XA400MA0 BLOCAUS.4L X CONT.S00,S0 ML - 3RH29112XA400MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209892781
Artikelnummer
SIE3RH29112XA400MA0
Herstellernummer
3RH29112XA400MA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipo di contatti: 4 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
- Compatibilità: Contattori 3RT2 e 3RH2
- Montaggio: Senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Varianti: Montaggio frontale o laterale
- Contatti: Fino a 4 NO con commutazione istantanea o fino a 2 NO e NC anticipati
- Tipologia di morsetti: Morsetti a vite e morsetti a molla
- Facilità di installazione senza bisogno di attrezzi rende l'uso semplice e conveniente.
- La flessibilità di montaggio consente di adattarsi a diverse configurazioni di impianto.
- Il sistema modulare SIRIUS garantisce un design sempre attuale e altamente efficiente.
- La possibilità di scegliere tra contatti a guida forzata o speculari aumenta la versatilità del prodotto.
Blocchetto Di Contatti Ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo una soluzione versatile e senza attrezzi per i contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


