Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112XA220MA0 BLOCAUS.2L,2R X CONT.S00,S0 ML - 3RH29112XA220MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209892576

Artikelnummer

SIE3RH29112XA220MA0

Herstellernummer

3RH29112XA220MA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per i contattori 3RT2 e 3RH2, garantendo un'installazione semplice e senza attrezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 2 NO + 2 NC
    • Contatti: 53/54, 61/62, 71/72, 83/84
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
    • Morsetti: a molla e a vite
    • Compatibilità: Contattori 3RT2 e 3RH2
    • Varianti di montaggio: frontale o laterale
    • Configurazione contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Esecuzione: elementi di contatto a guidaforzata o contatti speculari

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce senza attrezzi.
    • Sistema modulare SIRIUS per l'efficienza e l'aggiornamento continuo.
    • Flessibilità negli schemi di cablaggio grazie a diverse varianti di montaggio.
    • Affidabilità con contatti a guida forzata per applicazioni critiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie