SIEMENS - SIE3RH29112XA040MA0 BLOCAUS.4R X CONT.S00,S0 ML - 3RH29112XA040MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209902282
Artikelnummer
SIE3RH29112XA040MA0
Herstellernummer
3RH29112XA040MA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 4NC contacts: 51/52, 61/62, 71/72, 81/82
- Current via: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC
- Spring terminals for 3RT2 contactors and 3RH2 auxiliary contactors
- Tool-free mounting on various sizes
- Available for frontor side mounting
- Up to four instantaneous NO contacts or two advanced NO and NC contacts
- Forced guided contacts available in auxiliary 3RH contactors and mirrored in 3RT power contactors
- Facilitated installation: montaggio senza attrezzi per una maggiore comodità.
- Versatile configurations to suit various application needs.
- Reliable performance with forced guided contacts enhancingsafety.
- Compatible with standard contactors, ensuring seamless integration.
- Modular system design allows for future upgrades and scalability.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 serve ad ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, migliorando la flessibilità del sistema.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


