SIEMENS - SIE3RH29112NF22 AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC - 3RH29112NF22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621018256
Artikelnummer
SIE3RH29112NF22
Herstellernummer
3RH29112NF22
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Compatibile con elettronica sul lato frontale
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Collegamenti: .1/.2, .3/.4, .1/.2 per NC e NO
- Morsetti a molla e a vite disponibili
- Montaggio senza attrezzi sui contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a 4 contatti NO o 2 contatti NO e NC anticipati
- Includono elementi di contatto a guida forzata e contatti speculari
- Facile installazione senza bisogno di attrezzi
- Flessibilità nella configurazione dei contatti
- Elevata compatibilità con diversi tipi di contattori
- Maggior efficienza nel circuito di comando
- Sistema modulare sempre attuale per soddisfare le esigenze moderne
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo opzioni di montaggio flessibili e senza attrezzi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


