Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112NF20 BLOCAUS.X EL.2L, S00-S0, - 3RH29112NF20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829930

Artikelnummer

SIE3RH29112NF20

Herstellernummer

3RH29112NF20

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto Di Contatti Ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando in modo semplice e modulare.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Morsetti a molla e a vite disponibili
    • Montaggio frontale o laterale senza attrezzi
    • Elementi di contatto a guida forzata opzionali

    Benefici per il cliente:

    • Semplice e veloce installazione senza attrezzi
    • Maggiore flessibilità grazie alle varianti di montaggio
    • Design modulare che si adatta a diverse applicazioni
    • Affidabilità e durabilità nel tempo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie