SIEMENS - SIE3RH29112NF11 BLOCAUS.X EL.1L, S00-S0, - 3RH29112NF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829923
Artikelnummer
SIE3RH29112NF11
Herstellernummer
3RH29112NF11
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipologia: 1 NO + 1 NC
- Compatibilità: Elettronica
- Installazione: Montaggio frontale senza attrezzi
- Morsetti: A molla e a vite
- Varianti: Montaggio frontale o laterale
- Contatti disponibili: Fino a 4 contatti NO o 2 contatti NO e NC anticipati
- Opzioni: Elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari
- Facile installazione senza strumenti aggiuntivi.
- Versatilità grazie alle opzioni di montaggio e ai vari tipi di contatti.
- Efficiente nel migliorare le prestazioni del circuito di comando.
- Fornibilità continua con morsetti a molla e a vite.
- Design modulare che facilita l'aggiornamento e l'adattamento.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


