SIEMENS - SIE3RH29112HA30 BLOCAUS.3L 1L,S00-S0, - 3RH29112HA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829572
Artikelnummer
SIE3RH29112HA30
Herstellernummer
3RH29112HA30
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Contatti: 3 NO, 1 NO
- Morsetti: Morsetti a molla
- Compatibilità: Può essere montato su contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti: Montaggio frontale o laterale
- Contatti aggiuntivi: Fino a quattro contatti NO, o due contatti NO e NC anticipati
- Disponibilità: Morsetti a vite e morsetti a molla
- Facile montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva.
- Permette un'amplificazione degli impianti di comando con facilità.
- Sistema modulare SIRIUS garantisce efficienza e modernità.
- Contatti a guida forzata per una maggiore sicurezza nell'operazione.
Blocchetto di contatti ausiliari
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH29 per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


