SIEMENS - SIE3RH29112HA22 BLOCAUS.2L,2R 1L,1L,S00-S0, - 3RH29112HA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829558
Artikelnummer
SIE3RH29112HA22
Herstellernummer
3RH29112HA22
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipologia: 2NO + 2 NC
- Viene fornito con morsetti a molla
- Compatibile con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Montaggio senza attrezzi
- Varianti per il montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o due contatti NO e NC anticipati
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
- Semplice e veloce da installare, riducendo i tempi di montaggio
- Flessibilità nell’ampliamento dei contatti ausiliari
- Consente una configurazione personalizzata per diverse applicazioni
- Alta efficienza grazie a sistemi modulari sempre attuali
Blocchetto di contatti ausiliari
Blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando con una configurazione versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie