SIEMENS - SIE3RH29112HA21 BLOCAUS.2L,1R 1L,S00-S0, - 3RH29112HA21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829619
Artikelnummer
SIE3RH29112HA21
Herstellernummer
3RH29112HA21
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 2 NO / 1 NC
- Morsetti a molla e a vite
- Montaggio frontale o laterale
- Varianti con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto a guida forzata disponibili
- Facile installazione senza attrezzi
- Compatibilità versatile con diversi contattori
- Sistema modulare SIRIUS sempre aggiornato e efficiente
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, montabile senza attrezzi e compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie