Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112HA20 BLOCAUS.2L S00 AND S0,ML - 3RH29112HA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829541

Artikelnummer

SIE3RH29112HA20

Herstellernummer

3RH29112HA20

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette di ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando per i contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia:2 NO, .3/.4
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NO
    • Montaggio: Senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Varianti disponibili: Montaggio frontale o laterale
    • Contatti: Fino a quattro contattiNO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Opzioni di contatto: Elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari
    • Morsetti: Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio: Installazione semplice senza necessità di attrezzi.
    • Versatilità: Opzioni di montaggio su diversi modelli di contattori.
    • Modularità: Sistema modulare sempre attuale e efficiente.
    • Affidabilità: Possibilità di utilizzare contatti con guida forzata per maggiore sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie