SIEMENS - SIE3RH29112HA12 BLOCAUS.1L,2R 1L,S00-S0, - 3RH29112HA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829602
Artikelnummer
SIE3RH29112HA12
Herstellernummer
3RH29112HA12
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Configurazione: 1 NO + 2 NC
- Montaggio: senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Varianti di montaggio: frontale o laterale
- Contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: a guida forzata o contatti speculari
- Morsetti: a vite e morsetti a molla
- Facilità di installazione
- Versatilità grazie a diverse opzioni di montaggio
- Compatibilità con un'ampia gamma di contattori
- Affidabilità con contatti a guida forzata
- Design modulare per una maggiore efficienza
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con i contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


