Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112HA11 BLOCAUS.1L,1R S00 AND S0,ML - 3RH29112HA11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829626

Artikelnummer

SIE3RH29112HA11

Herstellernummer

3RH29112HA11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, facilmente montabile su contattori senza attrezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Combinazione di contatti: 1 NO + 1 NC
    • Disponibile per contattori 3RT2 e ausiliari 3RH2
    • Morsetti a molla e a vite
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio senza attrezzi, riducendo il tempo di installazione
    • Flessibilità e compatibilità con diversi tipi di contattori
    • Sistema modulare che garantisce aggiornamenti e personalizzazioni
    • Affidabilità con contatti a guida forzata in contattori ausiliari
    • Alta efficienza e semplicità d'uso

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie