SIEMENS - SIE3RH29112HA10 BLOCAUS.1L S00 AND S0,ML - 3RH29112HA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829527
Artikelnummer
SIE3RH29112HA10
Herstellernummer
3RH29112HA10
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipologia: 1 NO
- Morsetti: a molla e a vite
- Compatibilità: per contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti di montaggio: frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Disponibile con elementi di contatto a guida forzata
- Installazione senza attrezzi, che facilita l'uso e riduce i tempi di montaggio.
- Systema modulare sempre attuale e di facile integrazione.
- Maggiore flessibilità grazie alle varie opzioni di montaggio.
- Affidabilità operativa con contatti speculari disponibili in contattori di potenza.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando tramite un'installazione semplice e senza attrezzi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


