Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112HA02 BLOCAUS.2R S00 AND S0,ML - 3RH29112HA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829534

Artikelnummer

SIE3RH29112HA02

Herstellernummer

3RH29112HA02

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NC contacts
    • Compatible with3RT2 contactors and 3RH2 auxiliary contactors
    • Mountable without tools regardless of construction size
    • Available in front or side mounting variants
    • Up to four instantaneous NO contacts or up to two early NC and NOcontacts
    • Force-guided contact elements available
    • Always supplied with both screw and spring terminals

    Vantaggi per i clienti:

    • Simple installation: No tools required for mounting
    • Modular system: Flexible configurations to suit various applications
    • Efficiency: Enhanced contact options improve system performance
    • Reliable connectivity: Options for both spring and screw terminals

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie