Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112HA01 BLOCAUS.1R S00 AND S0,ML - 3RH29112HA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829510

Artikelnummer

SIE3RH29112HA01

Herstellernummer

3RH29112HA01

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NC (Normalmente Chiuso)
    • Morsetti a molla
    • Montaggio frontale senza attrezzi
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO (Normalmente Aperti) con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Disponibile con elementi di contatto a guida forzata
    • Compatibile con contattori di potenza 3RT
    • Morsetti a vite e morsetti a molla sempre disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione senza necessità di attrezzi
    • Modularità che consente configurazioni personalizzate
    • Elevata efficienza operativa grazie a contatti rapidi
    • Ampia compatibilità con vari modelli di contattori
    • Design sempre attuale e semplice per un uso prolungato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie