Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112GA40 BLOCAUS.4L X CONT.AUS.S00, - 3RH29112GA40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829459

Artikelnummer

SIE3RH29112GA40

Herstellernummer

3RH29112GA40

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 serve per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, con un'installazione semplice e senza attrezzi.

    Dettagli tecnici:

    • 4 contatti NO: 53/54, 63/64, 73/74, 83/84
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
    • Morsetti a molla e morsetti a vite
    • Codifica fisica, solo con contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440 combinabili (secondo EN 50011)
    • Montaggio frontale o laterale disponibile
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Possibilità di esecuzione con elementi di contatto a guida forzata

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e rapida, senza necessità di attrezzi
    • Compatibilità con un’ampia gamma di contattori SIRIUS
    • Flessibilità nel montaggio grazie alle varianti frontali e laterali
    • Affidabilità garantita con contatti a guida forzata per condizioni di lavoro sicure
    • Efficienza operativa grazie al sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie