SIEMENS - SIE3RH29112GA31 BLOCAUS.3L,1R X CONT.AUS.S00, - 3RH29112GA31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829466
Artikelnummer
SIE3RH29112GA31
Herstellernummer
3RH29112GA31
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipo: 3 NO + 1 NC
- Connessioni: morsetti a molla e morsetti a vite
- Compatibilità: solo con contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440
- Montaggio: senza attrezzi, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti: supporta fino a quattro contatti NO o due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: disponibile con contatti a guida forzata e contatti speculari
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Versatilità nell'ampliamento dei contatti nei circuiti di comando.
- Sistema modulare che garantisce efficienza e aggiornabilità.
- Possibilità di sceglieretra diverse configurazioni di contatti per adattarsi a varie esigenze.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nei circuiti di comando con un sistema modulare altamente versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


