Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112GA22 BLOCAUS.2L,2R X CONT.AUS.S00, - 3RH29112GA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829473

Artikelnummer

SIE3RH29112GA22

Herstellernummer

3RH29112GA22

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, combinabile con contattori 3RH2140 e 3RH2440.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: 2 NO + 2 NC
    • Collegamenti: morsetti a molla con codifica fisica
    • Compatibilità: solo con contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440 (secondo EN 50011)
    • Montaggio: senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Opzioni di contatto: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elemento di contatto: esecuzione con guida forzata o come contatti speculari
    • Connessione: morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Modularità che consente di adattarsi a diverse esigenze di sistema.
    • Elevata efficienza operativa e sempre attuale nel design.
    • Versatilità di utilizzo con diversi contattori e configurazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie