SIEMENS - SIE3RH29112GA13 BLOCAUS.1L,3R X CONT.AUS.S00, - 3RH29112GA13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829497
Artikelnummer
SIE3RH29112GA13
Herstellernummer
3RH29112GA13
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 1 NO + 3 NC
- 53/54, 61/62,71/72, 81/82
- via di corrente: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NC
- morsetti a molla, con codifica fisica
- combinabili solo con contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440 (secondo EN 50011)
- contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per l'ampliamento dei contatti ausiliari
- montaggio senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2 e 3RH2
- varianti per montaggio frontale o laterale
- fino a quattro contatti NOcon commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o come contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


