SIEMENS - SIE3RH29112GA04 BLOCAUS.4R X CONT.AUS.S00, - 3RH29112GA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829503
Artikelnummer
SIE3RH29112GA04
Herstellernummer
3RH29112GA04
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Configurazione: 4 NC, 51/52, 61/62, 71/72, 81/82
- Connessione: morsetti a molla con codifica fisica
- Compatibilità: solo con contattori ausiliari 3RH2140 e 3RH2440
- Montaggio: senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti: montaggio frontale o laterale, fino a quattro contatti NO o due contatti NO e NC anticipati
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità nell'ampliamento del circuito di comando
- Modularità che consente un'ottimizzazione delle risorse
- Affidabilità garantita da contatti a guida forzata o contatti speculari
- Sistema sempre attuale e semplice da utilizzare
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori specifici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


