Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112FB22 BLOCAUS.11U,2L,2R 1R,1L,S00-S0, - 3RH29112FB22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829664

Artikelnummer

SIE3RH29112FB22

Herstellernummer

3RH29112FB22

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 2 NO + 2 NC
    • Compatibile con: contattori 3RT2 e 3RH2
    • Montaggio: frontale o laterale senza attrezzi
    • Varianti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto: guida forzata e contatti speculari
    • Morsetti: a vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio senza attrezzi
    • Sistema modulare SIRIUS garantisce efficienza e modernità
    • Versatilità nell'abbinamento ai contattori
    • Affidabilità con contatti a guida forzata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie