Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112FB11 BLOCAUS.11U,1L,1R S00 AND S0,ML - 3RH29112FB11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829480

Artikelnummer

SIE3RH29112FB11

Herstellernummer

3RH29112FB11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 serve per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo configurazioni flessibili e facili da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Configura 1 NO + 1 NC
    • Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
    • Possibilità di montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Fornibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e senza attrezzi
    • Design modulare per maggiore efficienza
    • Affidabilità grazie ai componenti di alta qualità
    • Versatilità nelle configurazioni di contatti
    • Compatibilità con un'ampia gamma di applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie