SIEMENS - SIE3RH29112FA40 BLOCAUS.4L 1L,1L S00-S0, - 3RH29112FA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829633
Artikelnummer
SIE3RH29112FA40
Herstellernummer
3RH29112FA40
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Configurazione: 4 NO, con 1 NO peralimentazione
- Montaggio: senza attrezzi, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti di montaggio: frontale o laterale
- Contatti: fino a quattro NO con commutazione istantanea o fino a due NO e NC anticipati
- Collegamenti: disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla
- Facile integrazione con i contattori esistenti, migliorando l'efficienza complessiva del sistema
- Design modulare che consente aggiornamenti rapidi e flessibili
- Affidabilità grazie agli elementi di contatto a guida forzata
- Adatto per varie applicazioni, mantenendo una sempre attuale funzionalità
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 serve per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie