Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112FA22 BLOC AUS 2L , 2R S00-SO ALLACCIAMENT - 3RH29112FA22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209892996

Artikelnummer

SIE3RH29112FA22

Herstellernummer

3RH29112FA22

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo una grande flessibilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Via di corrente: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO
    • Compatibilità: per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Installazione: montabile senza attrezzi su contattori di diverse grandezze costruttive
    • Varianti di montaggio: frontale o laterale
    • Contatti: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Disponibilità di morsetti: morsetti a vite e morsetti a molla
    • Elementi di contatto: guida forzata o contatti speculari in contattori di potenza 3RT

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione grazie al design modulare.
    • Versatilità nell'ampliamento dei contatti per diverse applicazioni.
    • Elevata efficienza operativa con opzioni di contatto istantanee.
    • Affidabilità garantita con morsetti solidi e componenti di qualità.
    • Design contemporaneo e sempre attuale con il sistema SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie