SIEMENS - SIE3RH29112FA04 BLOCAUS.4R 1R,1R S00-S0, - 3RH29112FA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829640
Artikelnummer
SIE3RH29112FA04
Herstellernummer
3RH29112FA04
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Tipo: 4 NC (normalmente chiusi)
- Corrente: 1 NC per contattori 3RT2
- Morsetti: a molla e a vite
- Montaggio: senza attrezzi, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
- Varianti: montaggio frontale o laterale, fino a quattro contatti NO o due contatti NO e NC anticipati
- Compatibilità: elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Facilità d'uso grazie al montaggio senza attrezzi.
- Sistema modulare SIRIUS per una maggiore flessibilità e aggiornamento continuo delle soluzioni.
- Possibilità di scegliere tra diverse configurazioni per soddisfare specifiche esigenze di applicazione.
- Elevata efficienza e semplice implementazione nel circuito di comando.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


