SIEMENS - SIE3RH29112DE11 BLOCAUS.X EL.LAT.1L,1R,S00,ML - 3RH29112DE11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209787209
Artikelnummer
SIE3RH29112DE11
Herstellernummer
3RH29112DE11
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Compatibilità con elettronica
- Configurazione laterale: 1 NO + 1 NC a sinistra (41/42, 53/54) e 1 NO + 1 NC a destra (23/24, 31/32)
- Morsetti a molla
- Compatibile con contattori 3RT2.1
- Variantidi montaggio frontale o laterale disponibili
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
- Montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Semplice ed efficiente nell'espansione dei contatti ausiliari
- Modularità che garantisce sempre soluzioni attuali
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, favorendo un montaggio facile e versatile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


