Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112DA11 CONTAUS.LAT.1L,1R,S00,ML - 3RH29112DA11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209787148

Artikelnummer

SIE3RH29112DA11

Herstellernummer

3RH29112DA11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, fornendo capacità di connessione flessibile e semplice installazione.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NO + 1 NC, a sinistra: 41/42, 53/54; a destra: 21/22, 33/34
    • Via di corrente: 1 NC, 1 NO
    • Morsetti a molla per contattori 3RT2
    • Montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Morsetti a vite e morsetti a molla sempre fornibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nell'ampliamento dei contatti ausiliari
    • Opzioni di configurazione per soddisfare diverse esigenze
    • Compatibilità con contattori 3RT, garantendo una perfetta integrazione
    • Sistema modulare SIRIUS per una gestione efficiente ed attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie