Startseite

SIEMENS - SIE3RH29112DA02 CONTAUS.LAT.2R S00,ML - 3RH29112DA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209790346

Artikelnummer

SIE3RH29112DA02

Herstellernummer

3RH29112DA02

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per i contattori 3RT2.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Laterale, 2 NC (asinistra: 41/42, 51/52; a destra: 21/22, 31/32)
    • Via di corrente: 1 NC, 1 NC
    • Tipo di morsetti: Morsetti a molla
    • Compatibilità: Per contattori 3RT2.1
    • Montaggio: Senza attrezzi, indipendentemente dallagrandezza costruttiva
    • Varianti: Montaggio frontale o laterale, fino a quattro contatti NO o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto: A guida forzata o contatti speculari in contattori di potenza 3RT

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi.
    • Versatilità con varianti di montaggio e configurazioni di contatti.
    • Affidabilità assicurata dagli elementi di contatto a guida forzata.
    • Adattabilità a diverse esigenze grazie ai morsetti a vite e a molla.
    • Semplicità ed efficienza del sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie