SIEMENS - SIE3RH29111XA310MA0 BLOCAUS.3L,1R X CONT.S00,S0 - 3RH29111XA310MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209896031
Artikelnummer
SIE3RH29111XA310MA0
Herstellernummer
3RH29111XA310MA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 3 NO + 1 NC
- Varianti di montaggio frontale o laterale
- Fino a 4 contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a 2 contatti NO e NC anticipati
- Morsetti a vite e morsetti a molla
- Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
- Installazione semplice senza attrezzi
- Flessibilità nell'espansione delle possibilità di contatto
- Elevata efficienza grazie al sistema modulare SIRIUS
- Adattabilità alle diverse grandezze costruttive
- Contatti sempre attuali e sicuri
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo flessibilità e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


