SIEMENS - SIE3RH29111XA040MA0 BLOCAUS.4R X CONT.S00,S0 - 3RH29111XA040MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209904453
Artikelnummer
SIE3RH29111XA040MA0
Herstellernummer
3RH29111XA040MA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 4 NC, 51/52, 61/62, 71/72, 81/82
- Corrente: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC
- Morsetti a vite
- Montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Varianti per montaggio frontale o laterale disponibile
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea oppure fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto a guida forzata disponibili
- Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla
- Semplice installazione grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità nelle configurazioni di contatti
- Efficienza operativa con elementi di contatto a guida forzata
- Adattabilità a vari tipi di applicazioni elettriche nel circuito di comando
- Parte di un sistema modulare innovativo e sempre attuale
Blocchetto di contatti ausiliari
Questo prodotto serve per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


