Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111NF20 BLOCAUS.X EL.2L, S00-S0, - 3RH29111NF20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - -99999 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829909

Artikelnummer

SIE3RH29111NF20

Herstellernummer

3RH29111NF20

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-99999 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con i contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con l'elettronica sul lato frontale
    • Configurazione: 2 NO
    • Montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili

    Vantaggi peri clienti:

    • Installazione semplice e rapida senza necessità di attrezzi
    • Flessibilità di montaggio per diverse applicazioni
    • Efficienza migliorata grazie alla configurazione modulare
    • Versatilità con diverse opzioni di contatto e configurazioni
    • Affidabilità e attualità nel sistema prodotti SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie