Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111NF11 BLOCAUS.X EL.1L,1R, S00-S0, - 3RH29111NF11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829893

Artikelnummer

SIE3RH29111NF11

Herstellernummer

3RH29111NF11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • 1 NO + 1 NC
    • Compatibile con l'elettronica
    • Morsetti a vite
    • Montaggio frontale senza attrezzi
    • Varianti disponibili per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Esecuzione con elementi di contatto a guida forzata
    • Contatti speculari in contattori di potenza 3RT

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e veloce installazione senza necessità di attrezzi
    • Flessibilità di montaggio per diverse applicazioni
    • Affidabilità grazie ai morsetti a vite e a molla
    • Design modulare che si adatta sempre alleesigenze attuali
    • Efficienza nella gestione dei contatti nel circuito di comando

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie