SIEMENS - SIE3RH29111NF02 BLOCAUS.X EL.2R, S00-S0, - 3RH29111NF02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829916
Artikelnummer
SIE3RH29111NF02
Herstellernummer
3RH29111NF02
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Compatibile con l'elettronica sul lato frontale
- Disposizione: 2 NC, 1 NC (compatibile con l'elettronica)
- Montaggio semplice senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Varianti disponibili permontaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
- Fino a due contatti NO e NC anticipati
- Possibilità di contatti a guida forzata con morsetti a vite o morsetti a molla
- Semplice installazione senza necessità di attrezzi
- Flessibilità di montaggio per diversi schemi di cablaggio
- Espansione rapida del circuito di comando con opzioni personalizzabili
- Affidabilità garantita con contatti di alta qualità
- Modularità del sistema SIRIUS per adattarsi a esigenze future
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


