SIEMENS - SIE3RH29111NE22 SOLID-STATE COMP. AUX. SW.BL., 2NO+2NC - 3RH29111NE22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621030753
Artikelnummer
SIE3RH29111NE22
Herstellernummer
3RH29111NE22
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Compatibile con elettronica sul lato frontale
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
- Morsetti: vite e a molla
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Opzioni di contatto: fino a quattro contatti NO o due contatti NO e NC anticipati
- Disponibile con elementi di contatto a guida forzata
- Montaggio senza attrezzi, semplice e veloce
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale
- Flessibilità nelle configurazioni di contatto
- Affidabilità grazie a morsetti a vite e a molla
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando ed è compatibile con vari contattori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


