Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111MA20 BLOCAUS.2L COLL.BASSO S00-S0, - 3RH29111MA20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209830004

Artikelnummer

SIE3RH29111MA20

Herstellernummer

3RH29111MA20

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando e può essere montato senza attrezzi sui contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO, 73/74, 83/84
    • Ingresso cavi dal basso
    • Morsetti a vite
    • Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
    • Varianti di montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Possibile esecuzione con elementi di contatto a guida forzata
    • Morsetti a vite e morsetti a molla inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio senza attrezzi
    • Modularità e flessibilità del sistema SIRIUS
    • Semplice ed efficiente, sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie