SIEMENS - SIE3RH29111MA11 BLOCAUS.1L,1R COLL.BASSO S00-S0, - 3RH29111MA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209830011
Artikelnummer
SIE3RH29111MA11
Herstellernummer
3RH29111MA11
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 1 NO + 1 NC
- In ingresso cavi dal basso
- Morsetti a vite
- Compatibile con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Montaggio senza attrezzi
- Varianti per montaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
- Semplice e efficiente da installare
- Modularità che offre flessibilità nel design dei circuiti di comando
- Accessibilità immediata ai morsetti per una facile manutenzione
- Applicabile a diversi tipi di contattori
- Profondità di ingombro ridotto per una migliore integrazione negli impianti
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori SIRIUS 3RH29.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie