Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111MA02 BLOCAUS.2R COLL.BASSO S00-S0 - 3RH29111MA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209944039

Artikelnummer

SIE3RH29111MA02

Herstellernummer

3RH29111MA02

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo versatilità e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NC, 71/72, 81/82
    • Ingresso cavi dal basso
    • Morsetti a vite
    • Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
    • Disponibile in varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata e contatti speculari disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Versatilità nell'espansione del circuito di comando
    • Affidabilità grazie all'uso di morsetti a vite e a molla
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie