SIEMENS - SIE3RH29111LA20 BLOCAUS.2L COLL.ALTO S00-S0, - 3RH29111LA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829985
Artikelnummer
SIE3RH29111LA20
Herstellernummer
3RH29111LA20
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- Contatti: 2 NO, 73/74, 83/84
- Via di corrente: 1 NO, 1 NO
- Ingresso cavi: dall'alto
- Morsetti: a vite
- Compatibilità: con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Tipi di montaggio: frontale o laterale
- Contatti aggiuntivi: fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Elementi di contatto: a guida forzata nei contattori ausiliari 3RH o contatti speculari nei contattori di potenza 3RT
- Morsetti disponibili: a vite e a molla
- Installazione semplice e senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva.
- Flessibilità nel montaggio grazie alle varianti frontali e laterali.
- Massima efficienza nel circuito di comando grazie all'ampliamento dei contatti ausiliari.
- Design modulare sempre attuale che si adatta alle esigenze moderne.
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente di ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, facilitando l'installazione e l'espansione delle funzionalità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


