Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111LA11 BLOCAUS.1L,1R COLL.ALTO S00-S0, - 3RH29111LA11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829992

Artikelnummer

SIE3RH29111LA11

Herstellernummer

3RH29111LA11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocchetto di contatti ausiliari

Il prodotto è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 1 NO + 1 NC
  • 73/74, 81/82
  • Ingresso cavi dall'alto
  • Morsetti a vite
  • Per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
  • Contatto ausiliario SIRIUS 3RH29
  • Montaggio senza attrezzi
  • Varianti per il montaggio frontale o laterale
  • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
  • Fino a due contatti NO e NC anticipati
  • Elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
  • Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
  • Morsetti a vite e morsetti a molla
  • Sistema modulare SIRIUS

Vantaggi per il cliente:

  • Facile montaggio senza attrezzi
  • Efficienza e flessibilità nel circuito di comando
  • Compatibile con diverse configurazioni di contattori
  • Module per contatti a guida forzata per maggiore sicurezza
  • Opzioni di montaggio versatile per soddisfare diverse esigenze

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie