Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111HA31 BLOCAUS.3L,1R 1L,1L,S00-S0, - 3RH29111HA31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829350

Artikelnummer

SIE3RH29111HA31

Herstellernummer

3RH29111HA31

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo versatilità e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • 3 NO + 1 NC
    • Connessione: 1 NC, 1 NO, 1 NO, 1 NO morsetti a vite
    • Compatibile con contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Morsetti a vite e morsetti a molla inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Semplice integrazione nel sistema modulare SIRIUS
    • Efficienza operativa grazie alla possibilità di ampliare i contatti ausiliari
    • Flessibilità di installazione con opzioni di montaggio frontale o laterale
    • Design sempre attuale e conforme agli standard di qualità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie