SIEMENS - SIE3RH29111HA30 BLOCAUS.3L 1L,S00-S0, - 3RH29111HA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829336
Artikelnummer
SIE3RH29111HA30
Herstellernummer
3RH29111HA30
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 3 NO (normalmente aperti) e 1 NO per la corrente
- Morsetti a vite per facili connessioni
- Compatibile con contattori 3RT2 e ausiliari 3RH2
- Varianti per montaggio frontale o laterale disponibili
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Guida forzata in contattori ausiliari 3RH e contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Montaggio semplice e veloce senza attrezzi, adatto a diverse dimensioni costruttive
- Progettato per garantire una maggiore versatilità nei circuiti di comando
- Efficienza migliorata attraverso un sistema modulare sempre attuale
- Flessibilità nell'installazione con diverse opzioni di configurazione dei contatti
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 serve ad ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando per diversi modelli di contattori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie