Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111HA21 BLOCAUS.2L,1R 1L,S00-S0, - 3RH29111HA21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829374

Artikelnummer

SIE3RH29111HA21

Herstellernummer

3RH29111HA21

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 permette l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando per contattori 3RT2 e 3RH2.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO / 1NC configuration
    • Montaggio senza attrezzi
    • Compatibile con contattori 3RT2 e 3RH2
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Morsetti a vite e morsetti a molla inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare SIRIUS per un utilizzo semplice ed efficiente
    • Facilita l'ampliamento dei circuiti di comando
    • Design flessibile per diverse esigenze di installazione
    • Affidabilità nelle prestazioni con contatti speculari in contattori di potenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie