SIEMENS - SIE3RH29111HA20 BLOCAUS.2L S00 AND S0,VT - 3RH29111HA20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829305
Artikelnummer
SIE3RH29111HA20
Herstellernummer
3RH29111HA20
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 2 NO, .3/.4, .3/.4
- Via di corrente: 1 NO, 1 NO
- Morsetti a vite per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Disponibile con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH
- Contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Morsetti a vite e morsetti a molla
- Parte del sistema modulare SIRIUS
- Montaggio senza attrezzi, indipendentemente dalla grandezza costruttiva
- Semplicità e efficienza nel design modulare
- Compatibilità con una vasta gamma di contattori
- Flessibilità grazie a diverse varianti di montaggio e configurazione dei contatti
- Soluzione sempre attuale per le esigenze di comando industriale
Blocchetto Di Contatti Ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari 3RH29 è progettato per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando dei contattori SIRIUS 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


