Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111HA12 BLOCAUS.1L,2R 1L,S00-S0, - 3RH29111HA12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829367

Artikelnummer

SIE3RH29111HA12

Herstellernummer

3RH29111HA12

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo versatilità e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione contatti: 1 NO + 2 NC
    • Compatibilità: per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Montaggio senza attrezzi
    • Varianti per montaggio frontale o laterale
    • Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o due contatti NO e NC anticipati
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nel configurare le opzioni di contatto per diverse applicazioni
    • Sistemi modulari che garantiscono semplicità ed efficienza operativa
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili per maggiore sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie