Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111HA11 BLOCAUS.1L,1R S00 AND S0,VT - 3RH29111HA11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829381

Artikelnummer

SIE3RH29111HA11

Herstellernummer

3RH29111HA11

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo versatilità e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Compatibilità: per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
    • Montaggio: senza attrezzi, compatibile indipendentemente dalla grandezza costruttiva
    • Varianti: montaggio frontale o laterale
    • Contatti: fino a quattro NO con commutazione istantanea, o fino a due NO e NC anticipati
    • Tipologia contatti: elementi di contatto a guida forzata o contatti speculari
    • Morsetti: disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di installazione: montaggio rapido e senza attrezzi
    • Versatilità: compatibile con diverse configurazioni di contattori
    • Scelta flessibile: opzioni di layout frontale o laterale
    • Affidabilità: progettato con elementi a guida forzata per sicurezza operativa
    • Modularità: parte di un sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie