SIEMENS - SIE3RH29111HA10 BLOCAUS.1L S00 AND S0,VT - 3RH29111HA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209829282
Artikelnummer
SIE3RH29111HA10
Herstellernummer
3RH29111HA10
Hersteller
SIE
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
- 1 NO, .3/.4, --/--, --/--, --/--
- Via di corrente: 1 NO, --, --, --
- Morsetti a vite
- Montabile su contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2
- Varianti disponibili permontaggio frontale o laterale
- Fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati
- Contatti a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o contatti speculari in contattori di potenza 3RT
- Morsetti a vite e morsetti a molla sempre fornibili
- Semplice e veloce installazione senza attrezzi
- Versatilità grazie alle varianti di montaggio
- Maggiore flessibilità nell'espansione del sistema di contatti ausiliari
- Progettato per un'efficienza operativa ottimale
- Sistema modulare sempre attuale
Blocchetto di contatti ausiliari
Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 è progettato per ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, permettendo un'installazione senza attrezzi su contattori 3RT2 e 3RH2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


