Startseite

SIEMENS - SIE3RH29111HA03 BLOCAUS.3R 1R,S00-S0, - 3RH29111HA03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209829329

Artikelnummer

SIE3RH29111HA03

Herstellernummer

3RH29111HA03

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

    Blocchetto di contatti ausiliari

    Il blocchetto di contatti ausiliari SIRIUS 3RH29 consente di ampliare i contatti ausiliari nel circuito di comando, offrendo flessibilità e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 3 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC
    • Montaggio senza attrezzi
    • Compatibile con contattori 3RT2 e ausiliari 3RH2
    • Variante di montaggio: frontale o laterale
    • Fino a 4 contatti NO o 2 contatti NO e NC anticipati
    • Elementi di contatto a guida forzata disponibili
    • Morsetti: a vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce
    • Flessibilità nella configurazione dei contatti
    • Alta efficienza nel circuito di comando
    • Facile integrazione nel sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie